Rozpěrný kroužek pro ložisko s drážkou DIN 5417, pružinová ocel nelegovaná
DIN 5417 prostá pružinová ocel
KR-PJ-DIN5417-SP-D40,0
Obj. č. 04900 040
EAN 4024835507226
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro hřídele | 40 mm |
Vhodné pro průměr drážky | 38,10 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 37,3 mm |
Šířka štěrbiny (e1) | 3 mm |
Šířka (b1) | 3,25 mm |
Tloušťka (s1) | 1,12 mm |
Normy | DIN 5417 |
Forma | SP |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |