Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rozpěrná matice Ford Kulatá hlava, špička

UP-VZ/EKTH-NINDMATTLR- 4HR-PLT-SCHVORZ

Obj. č. 0501101233

EAN 4047376893900

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rozpěrná matice Ford Kulatá hlava, špička

Obj. č. 0501101233

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro upevňování plechů pomocí ST šroubů
  • Jednostranná montáž, funguje jako pojistná matice

  • Nelze zauzlovat

  • Odolný proti korozi

  • Velká přídržná síla a pevné usazení v dílu

  • Příruba může sloužit jako distanční vložka

  • Žádný přímý kontakt mezi plechem a šroubem

  • Po demontáži lze použít znovu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro upevňování plechů pomocí šroubů

Vhodné pro šroub

Průměr 4,8 mm

Min./max. průměr vyvrtaného otvoru

7,5-7,6 mm

Min./max. tloušťka upevnění

0,7-1,5 mm

Průměr hlavy (A)

15,00 mm

Délka pod hlavou (C)

19,50 mm

Celková výška (B)

21,5 mm

Barva

Černá

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodné pro výrobce vozidel

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu

N90821401

místo instalace

Karosářské práce

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace