Rozetta alátét/alátét, mély, horganyzott, kék
Rozetta alátét/alátét, mély, horganyzott
ALÁTÉT-SÜLY-(A3K)-6,5X22
Cikksz. 0457700006
EAN 4056807105680
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tömör acél
- Mélyen a fába nyomódó domborított érintkezési felület
Adatlapok(X)
Alkalmas pl. ASSY 6, 8, 10 és 12 mm-es süllyesztett csavarokhoz∅
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 6,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 22 mm |
2. külső átmérő (d3) | 13 mm |
Süllyesztési átmérő (d4) | 13 mm |
Magasság (h1) | 3 mm |
Vastagság (t) | 2,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Süllyesztett fejű csavar, D 6 mm |
Alkalmazási terület | Faszerkezet építés, Faépítmény, Fapanelos építési mód |