Rozetta alátét, alátét, lapos Cink-nikkel bevonat
Rozetta alátét/alátét, cink-nikkel bevonat
ALÁTÉT-SÜLY-(P3E)-D8,5X25MM
Cikksz. 0457700308
EAN 4056807226880
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alátét tömör acélból, cinkből, nikkelből (P3E felület)
- Magas korrózióállóság só jelenlétében
- Süllyesztett fejű csavarokhoz alkalmas, pl. ASSY®4 CSMP ZiNi átm. 8 mm
ETA-11/0190
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 8,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 25 mm |
2. külső átmérő (d3) | 18 mm |
Süllyesztési átmérő (d4) | 17 mm |
Magasság (h1) | 5 mm |
Vastagság (t) | 5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Süllyesztett fejű csavar, D 8 mm |
Alkalmazási terület | Faépítmény, Faszerkezet építés, Fapanelos építési mód |