Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rozetta, 3-as alak Sárgaréz, nikkelezett (E2J)

Rozetta, sárgaréz, nikkelezett, 3. forma
ROZ-SÁRGARÉZ-(E2J)-6,4X20,0X4,0

Cikksz. 045562064
EAN 4011231387859
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
Belső átmérő (d1)

6,4 mm

Külső átmérő (d2)

20 mm

Magasság (h1)

4 mm

Szabványok

DIN 17670

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Nikkelezett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk