Rozbočovací krabice VDE WFK 2 se samotěsnicími, měkkými membránovými vstupy
Elektrická krabice, VDE, WFK 2
Obj. č. 0975050120
EAN 4038898847632
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velký prostor pro připojení
- Velmi odolná (nárazuvzdorná a nerozbitná)
- Šrouby Plastofast z nerezové oceli pro bezpečné zajištění krytu
Datové listy(X)
Bezpečná instalace ve venkovním prostředí dle normy DIN VDE 0100-737, uvnitř
![]() | |
Délka x šířka x výška | 93 x 93 x 54 mm |
Barva | Světle šedá podobná RAL 7035 |
Konstrukce | Bez svorky |
Max. průřez kabelu | 4 mm² |
Počet přívodů vedení | 7 ks |
Počet přívodů vedení na podlaze | 1 ks |
Min./max. rozsah těsnění | 2-16 mm |
Stupeň krytí | IP 65 |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Jmenovité napětí | 690 V/AC |
Min./max. teplotní podmínky | -25 až 40 °C |
Materiál | PS – polystyren |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!