Rozbočovací krabice VDE W7
Rozbočovací krabice W7 VDE
INSTALAČNÍ KRABICE 75X75X37MM
Obj. č. 097505042
EAN 4024835696586
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro chráněnou instalaci (uvnitř)
Délka x šířka x výška | 75 x 75 x 37 mm |
Barva | Světle šedá podobná RAL 7035 |
Počet přívodů vedení | 7 ks |
Stupeň krytí | IP 54 |
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Min./max. teplotní podmínky | -25 až 40 °C |
Materiál dolního dílu | Polyetylen |
Materiál horního dílu | PP – polypropylen |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |