Rozbočovací krabice VDE W12
Rozbočovací krabice W12 VDE
INSTALAČNÍ KRABICE 85X85X37MM
Obj. č. 09750504
EAN 4024835046657
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro chráněnou instalaci (uvnitř)
Označení výkonových obvodů bezpečnostního osvětlení (obj. č. 097505041)
Délka x šířka x výška | 85 x 85 x 37 mm |
Barva | Světle šedá podobná RAL 7035 |
Počet přívodů vedení | 12 ks |
Stupeň krytí | IP 54 |
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Min./max. teplotní podmínky | -25 až 40 °C |
Materiál dolního dílu | Polyetylen |
Materiál horního dílu | PP – polypropylen |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |