Rovný redukční díl pro obtížně přístupné mazací body a přípojky rozdělovacího potrubí
Spojovací díl přímý
ARM-ZSA-ANSHLSTPROH-M8X1KEG-M8X1-18MM
Obj. č. 0884600130
EAN 4038898873150
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Centrální nízkoviskózní mazací systémy:
Vedení o průměru 4 mm se připojují ke spojovacím dílům s kónickými kroužky a převlečnými šrouby M8x1.
Běžné centrální mazací systémy:
Vedení o průměru 6 mm se připojují ke spojovacím dílům s kónickými kroužky a převlečnými šrouby M10x1.
Datové listy(X)
Pro prodloužení v případě hlouběji uloženého mazacího nebo přípojného bodu.
![]() | |
Spojovací závit (d2) | M8 x 1 |
Závit na výstupu (d) | M 8 x 1 kuželový |
Šířka klíče (SW) | 11 mm |
Délka (L) | 18 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |