Rovný kolík s plochými konci DIN 7, nelegovaná ocel (9 SMnPb 28 k nebo St 50 K), nekalená, toleranční třída h8
DIN 7 h8, nelegovaná ocel
KLK-VÁL-DIN7-NEKLNÝ-H8-3X6
Obj. č. 025290306
EAN 4046778887463
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 7 byla stažena a nahrazena normou DIN EN ISO 2338 (změny v definici délky a výšce kopule).
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Délka (l1) | 6 mm |
Výška plochého bodu (c) | 0,45 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Nekalené |
Třída tolerance | h8 |
Vyhovuje RoHS | Ano |