Rovná šroubová spojka, vnitřní Pro pneumatické brzdové systémy
Přímá šroubovací spojka
SRV-(EVNZASRB-TLPT)-(A2K)-D12-M18/22X1,5
Obj. č. 0884101222
EAN 4011231813617
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Povrch A2K
Stříbrný, silná pasivovaná vrstva (trojmocný chrom), tloušťka vrstvy 8–12 µ
Datové listy(X)
Vhodné pro průměr trubky | 12 mm |
Spojovací závit (M) | M22 x 1,5, M18 x 1,5 |
Max. pracovní tlak | 20 bar |
Typ připojení | Zasunutí |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |