Rounový brusný pás pro stacionární kontaktní brusky RED PERFECT® 3D
Netkaný brus. pás kont. brusky RED PERFECT 3D
Obj. č. 0585706028
EAN 4065746444316
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dokonalé finální broušení (dokončovací broušení) vhodné pro vysoké nároky na povrch s výrazně menší hloubkou drsnosti, bez vytvoření vysoce lesklé povrchové úpravy.
- Velmi dlouhá životnost a rovnoměrné rozložení brusného zrna zaručují konzistentní broušený povrch obrobku
- Vyztužená nylonová brusná vlna s trojrozměrnou netkanou strukturou
- Pružná a elastická struktura rouna zajišťuje optimální přizpůsobení obrobku. Nedochází ke změně geometrie obrobku.
- Výrazné snížení případů nutného přepracování
- Hrubá zrna při vysokých rychlostech fungují jako jemnější zrna a při nízkých rychlostech se jemná zrna chovají jako hrubější.
- Používejte nástroj s malým kontaktním tlakem; větší kontaktní tlak vede k předčasnému opotřebení.
- V případě nedostatečného odvodu třísek nezvyšujte kontaktní tlak, nýbrž použijte hrubější zrna.
- Zvýšená spolehlivost procesu – ať už pracujete s elektrickým brusným pilníkem, trubkovou bruskou, stacionární kontaktní bruskou nebo úhlovou bruskou, je zaručena konzistentní kvalita povrchu.
Datové listy(X)
- Pro dokončovací práce, matování, broušení a zahlazování s velmi malou hloubkou drsnosti
- Odstranění zabarvení, vrstev laku, povrchové rzi, opravy povrchů s drobným poškozením a jemným matováním
- Zpracovávané materiály: Ocel, nerezová ocel, hliník, mosaz a měď
Šířka x délka | 75 mm x 2000 mm |
Konstrukce | Jemný |
Barva | Modrá |
Zrnitost | 280 |