Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Rotační vrtací kladivo/bourací kladivo BMH 52-BL

EL. VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO BMH 52-BL

Obj. č. 07025552

EAN 4068362089770

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rotační vrtací kladivo/bourací kladivo BMH 52-BL

Obj. č. 07025552
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
Výkonná bezuhlíkové rotační vrtací kladivo o hmotnosti 12 kg a antivibračním systémem, která slouží zároveň jako bourací kladivo s upínacím trnem SDS-max
Stabilní výkon s libovolnou zátěží

Systém regulace konstantní rychlosti udržuje konzistentní rychlost po celou dobu provozu.


Pohodlná sekací práce

Díky dodatečné samosvorné funkci není nutné spínač během delšího sekání neustále držet stisknutý.


Nastavitelný vrtací a rázový výkon

Rychlost vrtání a počet úderů lze podle potřeby upravit pomocí regulátoru s proměnnou rychlostí.


Bezuhlíková technologie motoru

Bezuhlíkový motor nevyžaduje uhlíkové kartáče, což eliminuje opotřebení typických součástek a zajišťuje stabilní vysoký výkon a delší životnost.


Práce bez únavy

Antivibrační systém chrání klouby uživatele a 12 poloh sekáče zaručuje maximální komfort při práci.


Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V

Frekvence

50 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

1500 W

Min./max. volnoběžné otáčky

110-280 1/min

Min./max. počet rázů

1000-2400 1/min

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-max

Síla rázu

18,8 J

Min./max. průměr vrtání do betonu

12-52 mm

Max. průměr vrtání průrazovým vrtákem do betonu

52 mm

Hmotnost stroje

11,5 kg

Délka kabelu

4 m

Zahrnuta položka: Rotační vrtací kladivo/bourací kladivo BMH 52-BL:
1 x
Údržbový sprej

SPRAY NA OŠETŘOVÁNÍ 150 ML

Popis:
150 ml
Pro mazání pantů, sklíčidel a strojů.
Množství: 1 x
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
Vrták pro vrtací kladivo pro velká vrtací kladiva s velkou rázovou energií

KORUNKA PRO PŘÍKLEPOVÝ VRTÁK 82X150

Vysoký výkon vrtání díky inovativní základně stopky a aktivnímu středicímu vrtáku
x 1 ks
Vrták betonových tunelů Max

VRTÁK PŘÍKL.MAX-FRÉZ.KORUNKA-65X550MM

Špičková frézovací korunka kompatibilní s výztuhami pro všechny okolnosti. Držák nástroje vhodný pro SDS-max.
x 1 ks
Ochranné brýle Electra

OCHRBR-ELECTRA-ČIRÁ

Vysoce funkční brýle ve sportovním stylu
x 1 ks
Ochranná sluchátka WNA 100 s dobrými zvukově izolačními vlastnostmi a výškově nastavitelným náhlavním páskem

OCHRANNÁ SLUCHÁTKA-(WNA 100)