Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rostlöser Rost off Black

Rostlöser Rost Off Black
ROSTLOES-(ROST-OFF-BLACK)-500ML

Art.-Nr. 0890200500

EAN 4058794151497

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rostlöser Rost off Black

Art.-Nr. 0890200500
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
Hochwirksamer Rostlöser auf Graphit-Basis, der als Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz und Reiniger eingesetzt werden kann.
  • Lockert und schmiert fest sitzende, korrodierte Verbindungen

  • Bildet einen druckbeständigen Schmierfilm

  • Temperaturbeständig von -30 °C bis 450 °C (Notlaufeigenschaften durch enthaltenes Graphit)

  • Weist eine ideale Schmierwirkung auch in feuchter Umgebung auf

  • Schützt behandelte Metalloberflächen vor Korrosion

  • Feuchtigkeitsabweisend, silikonfrei und verharzt nicht
Hinweis

Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregate, Geräte usw.

Anleitung

Die zu behandelnden Teile einsprühen und kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verbindungen Vorgang wiederholen und ggf. Einwirkzeit verlängern.

Inhalt

500 ml

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

450 °C

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 1