Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rostlöser Rost Off Max

Rostlöser Rost Off Max
ROSTLOES-(ROST-OFF-MAX)-300ML

Art.-Nr. 08902009

EAN 4045727957646

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rostlöser Rost Off Max

Art.-Nr. 08902009
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
  • Schmiert und entrostet

  • Optimale Kriecheigenschaft

  • Harz- und säurefrei

  • Silikonfrei

  • Gummi- und dichtungsverträglich

  • Schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rost Off Max dient zum Lösen von verrosteten und oxidierten Verbindungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten. Unterwandert Rost und lockert bereits festgefressene Schrauben.

Inhalt

300 ml

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

150 °C

Chemische Basis

Mischung organischer Lösungsmittel

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

AOX-frei

Ja

Säurefrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen