Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rostlöser ROST OFF ICE PLUS

Rostlöser Rost Off Ice Plus
ROSTLOES-(ROST OFF ICE PLUS)-400ML

Art.-Nr. 0893241060

EAN 4065746450003

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rostlöser ROST OFF ICE PLUS

Art.-Nr. 0893241060
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
Mit Tieftemperatur-Crackeffekt, löst durch einzigartigen Kälteschock mit bis zu -60°C auch sehr festsitzende Verschraubungen

Crackeffekt


  • Der Kälteschock bewirkt eine thermische Schrumpfung der zu lösenden Teile, wodurch mikrofeine Risse in der Korrosionsschicht entstehen.


Hocheffektive Kriecheigenschaft


  • Hochwirksames, tieftemperaturgeeignetes Kriechöl dringt in Zwischenräume und erleichtert die Demontage durch gleitaktive Bornitrid-Zusätze.


Nachhaltiger Korrosionsschutz


  • Leistungsfähige Additive schützen vor Korrosion bei Kondenswasserbildung und führen zur langanhaltender Oberflächenkonservierung.


Multifunktionssprühkopf für gezielten und flächigen Produktauftrag

Hinweis

Frei von Mikroplastik

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum zerstörungsfreien Lösen absoluter Härtefälle von verrosteten und festsitzenden Verschraubungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten.

Anleitung

Grobe Verschmutzungen möglichst entfernen. Dose vor Gebrauch schütteln. Festsitzende Teile aus kürzester Entfernung direkt einsprühen. Für bestmögliches Ergebnis den Vorgang 2-3 Mal wiederholen.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Aerosoldose

Temperatureinsatzbereich min.

-10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Grundölviskosität, kinematisch

23

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Chemische Basis

Dimethylether

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

AOX-frei

Ja

Harzfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Hexanfrei

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 1