Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rostlöser BOLTEX

Rostlöser Boltex
ROSTLOES-(BOLTEX)-300ML

Art.-Nr. 0893250300

EAN 4065233026216

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rostlöser BOLTEX

Art.-Nr. 0893250300
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
Mineralölfreier Hightec-Rostlöser mit KENA®-microfluid-Formel zum Lösen von festgerosteten Verbindungen und zur Reinigung von Flugrost und Rostflecken

Löst hartnäckig festgerostete Verschraubungen



Langsame Ablüftung


Kann über mehrere Stunden einwirken ohne an Lösekraft zu verlieren



Sparsam


3-fach höhere Wirksamkeit durch neuartige KENA®-microfluid-Formel



Intelligenter Multifunktionssprühkopf


  • Gezieltes Punktsprühen zur sparsamen Dosierung

  • Flächiges Aufsprühen zur Oberflächenreinigung


Löst den Rost von der Oberfläche


  • Dringt dadurch wirkungsvoll in die verrostete Verbindung ein

  • Erleichtert so das Lösen der festsitzenden Schrauben und Muttern
Hinweis

Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

hohe Reinigungswirkung zum erfolgreichen beseitigen von Rostablagerungen wie Flugrost, Rostflecken, Verkrustungen und Ölrückstände. Lösen von festgerosteten Verbindungen

Anleitung

Lösen von Verbindungen: Die zu behandelnden Bauteile einsprühen. Die Einwirkzeit variiert je nach Verrostungsgrad. Direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen, einwirken lassen, mit einem Tuch abwischen oder mit Wasser abspülen/neutralisieren.

Inhalt

300 ml

Gebinde

Aerosoldose

Chemische Basis

Tenside, Ester

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Innenseitige Baumwollbeflockung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 2