Roničkový částečný výsuv
Roničkový částečný výsuv
ČÁSTEČNÝ VÝSUV L500MM 30KG
Obj. č. F080073998
EAN 9007181029159
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Paralelní samozavírání od 60 mm
Zásuvka se bezpečně zavírá
Vzdálenost od okraje
Kolejnice zásuvky jsou přesně zarovnány se základnou
Vůle hlav šroubů v liště korpusu
Válečky se pohybují bezpečně
Dvojitá zarážka
Při otevření bezpečně zastaví
Datové listy(X)
Jmenovitá délka | 500 mm |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Povolené zatížení | 30 kg |
Systém otevírání a zavírání | Od 60 mm paralelní automatické vtažení |
Konstrukce | Volný |
Minimální instalační hloubka | 500 mm |
Ztráta výsuvu v aretovaném stavu | 86 mm |
Ztráta výsuvu | 103 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!