Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rollmassband 3-Stop mit Magnet

Taschenbandmaß 3-Stop
BAMASS-ST-ROLL-MAGN-16MMX3M

Art.-Nr. 071464 595

EAN 4045989964307

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rollmassband 3-Stop mit Magnet

Art.-Nr. 071464 595
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
Dieser Rollmeter zeichnet sich durch sein kompaktes Gehäuse, sowie mehreren praktischen Funktionen aus.
  • 3-Stop Möglichkeiten

  • Inkl. 2 integrierten, kraftvollen Magneten am Endhaken

  • Mehrfach vernieteter und verstärkter Endhaken

  • Mit einer abriebfesten Lackschicht am Metallband zum Schutz der Skalierung

  • Max. Messtoleranz: Genauigkeitsklasse II

  • Gummierte Ummantlung des Kunststoffgehäuses

  • Automatischer Bandeinzug


Stop 1: Die alt bewährte "Feststelleinrichtung".


Stop 2: Der oft verwendete "Seitenstop".


Stop 3: Der neue "Bodenstop", das einfache Andrücken ermöglicht eine Feststellung des Metallbandes in jeder Lage.



Zwei, im Endhacken integrierte, kräftige Magneten sorgen für eine perfekte Fixierung am Werkstück.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

3 m

Bandbreite (b)

16 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Genauigkeitsklasse

II

Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal)

2,0 m

Ausführung

Magnetisch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen