Roller partial extension RSX30
Roller partial extension RSX30
GÖRGŐS-FIÓKSÍN-PX-30KG-R9010-NL450MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimális mozgás a siklócsapágyas Delrin görgőknek és a jobboldali pozitív vezetésnek köszönhetően
- Pontosan beállított fenéklemez élmegmunkálás nélkül a fióksínben lévő peremtávolságnak köszönhetően
- Biztonságosan futó görgők a szekrénysínen belüli csavarfejek távolsága miatt
- Szállítási terjedelem: 1 pár részleges kihúzhatóságú elem, mindegyik szekrény- és fióksínekből áll
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges hossz | 450 mm |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
Teherbírás | 30 kg |
Beépítési szélesség | 25 mm |
Nyitó/záró rendszer | 48 mm-től önbehúzás |
Anyag | Acél |
Bevonat | Epoxi bevonat |
Kivitel | Párban csomagolva |
Legkisebb beépítési mélység | 453 mm |
Kihúzási veszteség rögzített állapotban | 78 mm |
Kihúzási veszteség | 95 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!