Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rollen-Teilauszug

Rollen-Teilauszug
AUSZG-TA-ECO-30KG-R9010-NL500MM

Art.-Nr. F080073998

EAN 9007181029159

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rollen-Teilauszug

Art.-Nr. F080073998

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufliegende Montage

Ab 60 mm Parallelselbsteinzug


Sicheres Schließen der Schublade



Kantenfreistellung


Schubkastenschiene liegt präzise am Boden an



Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene


Sicherer Lauf der Rollen



Doppelstopp


Sicheres Arretieren im geöffneten Zustand möglich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge

500 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Traglast

30 kg

Öffnungs-/Schließsystem

Ab 60 mm Parallelselbsteinzug

Ausführung

Lose

Mindesteinbautiefe

500 mm

Auszugsverlust im arretierten Zustand

86 mm

Auszugsverlust

103 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-KLSEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.