Roll-in slot nut with spring ball stainless steel
Roll-in slot nut with spring ball stainless steel
Obj. č. 4952600257
EAN 4056807473291
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ profilu | I |
Vhodné pro šířku rýhy | 8 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (M) | M6 |
Délka (l1) | 22 mm |
Šířka (b1) | 13,5 mm |
Výška (h1) | 7,2 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
