Rohrschelle TIPP®-Projekt
ROSHEL-(PROJEKT/1GS)-1/2ZO-M8-(19-23)
Art.-Nr. 0543911023
EAN 4053479270333
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Datenblätter(X)
Für Rohrbefestigungen von Trinkwasser- und Heizungsrohren.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 19-23 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Zulässige Belastung | 0,8 kN |
Metallbanddicke (tM) | 1,0 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 110 °C |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 35 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |