Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rohr-Abstandschelle Feuerverzinkt

Rohr-Abstandschelle feuerverzinkt
SHEL-AB-TZN-RO-EN25

Art.-Nr. 0971601625

EAN 4061975221087

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rohr-Abstandschelle Feuerverzinkt

Art.-Nr. 0971601625

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellenschrauben
  • Mit M5 x 16 mm Linsenschrauben aus Edelstahl

  • Mit Langloch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von starren feuerverzinkten Rohren Stapa-Steck-WESF bzw. Stapa-Gewinde-WESF

Nenngröße

25

Mit Anreihmechanismus (vertikal)

Nein

Langlochlänge

10 mm

Langlochbreite

6,5 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-45 bis 400 °C

Werkstoff

Stahl

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen