Rövidítő tengelykapcsoló rögzítőmechanizmussal, QC 8 Emelőláncokhoz
Rövidítő tengelykapcsoló, acél, GK8, rögzítőmech.al
Cikksz. 516278906
EAN 4058794805260
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minőségi osztály: 8
- Pirosra festett
- Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint
- A GS-OA 15-04 - EN 1677 szerint tervezve, bevizsgálva és tanúsítva
- 20 000 terhelésváltozásra készült
Adatlapok(X)
![]() | |
Teherbírás (WLL) | 1120 kg |
Láncátmérő | 6 mm |
Adapter átmérő (b2) | 8 mm |
Belső átmérő (d1) | 8 mm |
Szájszélesség (b3) | 8 mm |
Csaphossz | 17,5 mm |
Csap átmérő | 7,5 mm |
Pofamélység | 19 mm |
2. hosszúság | 45 mm |
Magasság | 10 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 202,000 g |