Rövid csavarhúzó AW heggyel
Csavarhúzó, AW-hegy, hatlapú szár, rövid
CSAVARHÚZÓ-AW-RÖVID-AW20X25
Cikksz. 061321720
EAN 4038898272489

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális a nehezen elérhető helyekhez – a rövid kivitelnek köszönhetően
- Javított erőátvitel, hosszabb élettartam és optimális központosítás az AW hegynek köszönhetően
- Kiemelkedően robusztus hatszög szár, amely a matt krómozásának köszönhetően véd a korrózióval szemben
- A Black Point hegy révén a lehető legjobban illeszkedik a csavarba
- A színkódolás azonnal mutatja, melyik méret van éppen használatban
- A 2 komponensű nyél ergonomikus formájával, puha külső anyagával és lapított oldalaival optimális erőátvitelt és könnyed munkavégzést biztosít
- A megfelelő csavarhúzó gyorsan és egyszerűen meghatározható a nyélen feltüntetett meghajtás szimbólumnak és kulcsnyílásnak köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | AW20 |
Pengehossz (A) | 25 mm |
Fogantyú hossza (B) | 62 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |