Rövid adapter, mini, 12 V 7-pólusúról 13-pólusúra
Rövid adapter, mini, 7-ről 13 pólusra, 12 V
Cikksz. 05553139
EAN 4047376017207
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű, gyors és tiszta megoldás
Kisebb súlyterhelés a dugaszolóaljzatokról és a csatlakozókról
Csatlakozó:
- A 7-pólusú vég külön az ISO 1724 szabványnak felel meg
- A 13-pólusú vég külön az ISO 11446 szabványnak felel meg
Csak az ISO 1724 vagy ISO 11446 megfelelőséggel rendelkező 1–7 funkciók csatlakoztathatók
- Védettségi kategória beépített állapotban: IP 54
- A 7-pólusú vég külön az ISO 1724 szabványnak felel meg
- A 13-pólusú vég külön az ISO 11446 szabványnak felel meg
Adatlapok(X)
Az adaptereket a 7- és a 13-pólusú rendszerek csatlakoztatására használják
Névleges feszültség | 12 V/AC |
ISO | 1724, 11446 |