Rövid adapter Mini 13-ról 7-pólusra, 12 V
Rövid adapter, mini, 13-ról 7-pólusra, 12 V
MINIADAPTER 13-7 CSATLAKOZÓ
Cikksz. 05553134
EAN 4038898528203
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű, gyors és tiszta megoldás
Kisebb súlyterhelés a dugaszolóaljzatokról és a csatlakozókról
Csatlakozó
- 13-pólusú dugaszolóaljzat a vontató járművön
- 7-pólusú csatlakozó az utánfutón
Csak az ISO 1724 vagy ISO 11446 megfelelőséggel rendelkező 1 - 7 funkciók csatlakoztathatók
Védettségi kategória beépített állapotban: IP 54
A 7-pólusú vég külön az ISO 1724 szabványnak felel meg
A 13-pólusú vég külön az ISO 11446 szabványnak felel meg
Adatlapok(X)
Az adaptereket a 7- és a 13-pólusú rendszerek csatlakoztatására használják
Hosszúság | 6 cm |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
ISO | 1724, 11446 |