Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rövid adapter, 15-ről 2 x 7-pólusra, 24 V

Rövid adapter, 15-ről 2x 7-pólusra, 24 V

Cikksz. 0510950290

EAN 4024835291040

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rövid adapter, 15-ről 2 x 7-pólusra, 24 V

Cikksz. 0510950290
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
Csatlakozó kiosztás: A 15-pólusú az ISO 12098 szabványnak megfelelő / a 7-pólusú az ISO 1185 és ISO 3731 szabványnak megfelelő



Sima kivitel



Csatlakozó


  • Vontató járművön/utánfutón

15-pólusú dugalj


2x7-pólusú dugalj

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

15-pólusú dugaszolóaljzatok csatlakoztatása 7-pólusú csatlakozókhoz, pl. spirálvezetékekhez

Kivitel

Egyenes

Hosszúság

155 mm

ISO

12098, 1185, 3731

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spirálvezeték, 7-pólusú, 24 V Műanyag csatlakozóval

ELSPRLCBL-SMALL-WTRPROF-N-7PIN-24V-3,5M

Műanyag csatlakozóval
x 1 db
Spirálvezeték, 7-pólusú, 24 V Műanyag csatlakozóval

ELSPRLCBL-SMALL-WTRPROF-S-7PIN-24V-3,5M

Műanyag csatlakozóval