Rövid adapter, 12 V 7-pólusúról 13-pólusúra
Rövid adapter, 7-ről 13 pólusra, 12 V
PÓLUSFORÍTÓ 13-7 RÖVID ADAPTER
Cikksz. 05553138
EAN 4045727415023
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű, gyors és tiszta megoldás
Kisebb súlyterhelés a dugaszolóaljzatokról és a csatlakozókról
Csatlakozó:
- 7-pólusú dugaszolóaljzat a vontató járművön
- 13-pólusú csatlakozó az utánfutón
Csak az ISO 1724 vagy ISO 11446 megfelelőséggel rendelkező 1–7 funkciók csatlakoztathatók
- Védettségi kategória beépített állapotban: IP 54
- A 7-pólusú vég az ISO 1724 szabványnak felel meg
- A 13-pólusú vég az ISO 11446 szabványnak felel meg
Adatlapok(X)
Az adaptereket a 7- és a 13-pólusú rendszerek csatlakoztatására használják
Hosszúság | 10 cm |
Névleges feszültség | 12 V/AC |
ISO | 11446, 1724 |