Rögzítőszegek
ISO 8742 acél, sárgára horganyzott
Cikksz. 0248320830
EAN 4038898767787
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 8 mm |
Hosszúság (l) | 30 mm |
Ferde levágás hossza (a) | 1 mm |
Szabványok | ISO 8742 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |