Rögzítőszegek ISO 8742 acél, felületkezeletlen
ISO 8742 acél, felületkezeletlen
Cikksz. 0248300418
EAN 4024835520959
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 18 mm |
Ferde levágás hossza (a) | 0,5 mm |
Szabványok | ISO 8742, DIN 1475 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |