Rögzítőlemez belső orral
DIN 462 acél, felületkezeletlen
Cikksz. 043700024
EAN 4046778750965
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 24 mm |
Külső átmérő (d2) | 42 mm |
Magasság (h1) | 4 mm |
Vastagság (s1) | 1 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Belső orral |
Felhasználható | Hornyos anyák DIN 1804 |
DIN | 462 |