Rögzítőlemez belső orral DIN 432, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 432 horganyzott
Cikksz. 043300 20
EAN 4046778605449
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M20 |
Névleges átmérő (d1) | 21 mm |
Külső átmérő (d2) | 42 mm |
Magasság (h1) | 4,5 mm |
Vastagság (s) | 1,6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Orral/fülekkel |
Szabványok | DIN 432 |