Biztosítóhüvely
Rögzítőhüvely, acél, horganyzott
SZEGHÜVELY-(A0K)-30-6X60
Cikksz.
090506 60
EAN 4011231850186
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
Könnyű alkatrészek gyors és gazdaságos rögzítése mindenféle tömör anyagban, horganyzott acél
- Gyors, egyszerű beszerelés
- Edzett rugóacél
- Az alkatrészt a karima tartja
- Azonnali terhelhetőség
- Átmenő szereléshez
- A poliamid dübeleknél jobb termikus tulajdonságok
Alkalmazási terület
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Másodlagos rögzítéshez belső burkolatokba
- Kültéren olyan másodlagos rögzítésekhez, amelyek csak rövid ideig szükségesek, pl. épületbiztonság
- Használható ≥ B25 betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába és kemény terméskőbe
Dübelátmérő | 6 mm |
Hosszúság (l) | 60 mm |
Max. rögzítési magasság (d a) (da) | 30 mm |
Illesztési mélység (h s) | 30 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Peremtávolság (a r) | 50 mm |
Középpont-távolság (a) | 60 mm |
Legkisebb alkatrészvastagság (d) | 60 mm |
Furatmélység (t) | 35 mm |
Alkatrész furatátmérője (d alk) | 6,8 mm |
Dübelátmérő [mm] | 6 | 8 | ||
Üzemi adatok | ||||
Ajánlott terhelhetőség | Beton ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,3 | 0,75 |
Tömör tégla | 0,2 | 0,6 | ||
Tömör mészhomok tégla | 0,25 | 0,65 |
Jellemző értékek | |||
Tengelytávolság | s ≥ [mm] | 240 | 240 |
Éltávolság | c ≥ [mm] | 80 | 80 |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 |
Beállítási mélység | hnév ≥ [mm] | 30 | 40 |
Legkisebb alkatrész-vastagság | hmin ≥ [mm] | 60 | 80 |
Névleges fúró∅ | d0 [mm] | 6 | 8 |
Átmenő furat a felszerelhető egységben | df [mm] | 6,8 | 8,8 |
Karmantyú ∅ (feszítetlen) | [mm] | 6,8 | 8,8 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!