Rögzítőgyűrű, konkáv, csillag alakú sima kerettel
Csillag alakú Starlock alátét
ALKTRSZ-VW/AUDI-5X30MM
Cikksz. 0501101649
EAN 4047376499690
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors és egyszerű kézi szerelés
- Rendezett felületet eredményez
Adatlapok(X)
Tengely vagy összekötő rudak, szárak és menetes csapok lezárásához.
![]() | |
Min./max. furatátmérő | 5,00-5,00 mm |
A következő csavarhoz: | Átmérő 5,0 mm |
Átmérő (A) | 30,00 mm |
Magasság (B) | 3,00 mm |
Anyagvastagság | 0,40 mm |
Anyag | C67S |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | N90335004, 6715468, N90335006 |