Rögzítődübel, belső menetes, W-FAZ-IG/A4 – átmenő szerelés
Rögzítődübel, W-FAZ-IG, helyi beszer., nemesa. A4
FIXANKER-(W-FAZ/A4-IG)-A4-30-M8X92
Cikksz. 0904808013
EAN 4048539764242
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy terhelhetőség, minimális perem- és tengelytávolság
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel, A4 nemesacél
- Biztonságos tágulás repedezett betonban a szabadalmaztatott műanyag bevonatú feszítőkúpnak köszönhetően
- A süllyesztett csavarok elegáns megjelenést biztosítanak a látható rögzítéseknek, nagy teherbírás (pl. korlátok)
- ETA-99/0011 szerinti egyenkénti rögzítés, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4201-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
- A W-FAZ-IG feszítődübelt a megfelelő, jóváhagyott szerszámokkal kell behelyezni (dübelrendszer).
- A hatlapfejű csavarok, süllyesztett fejű csavarok, alátétek, süllyesztett alátétek és anyák speciális bevonattal rendelkeznek, és a rögzítőrendszerben csak az ETA-99/0011 szabvány szerint engedélyezettek. Ezért kérjük, ezeket külön rendelje meg.
- A menetes szárak csak akkor használhatók, ha az ETA-99/0011 engedélyben meghatározott feltételek (anyagminőség, méretek, mechanikai tulajdonságok) teljesülnek.
- A rögzítéshez szükséges nyomaték Würth nyomatékkulcsokkal és megfelelő tartozékokkal (csillag-villáskulcs) fejthető ki.
- ETA-99/0011 szerinti egyenkénti rögzítés, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4201-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-99/0011 tartalmazza)
Adatlapok(X)
Egyedi rögzítés műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedéses és repedésmentes beton)
Pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, faszerkezetek, tetőgerendák, stadionszékek.
Egyedi rögzítés műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és kemény terméskőben
Használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tengerparti terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények.
Metrikus dübelátmérő | M8 |
Dübelhossz (l) | 92 mm |
Menetes szár min. becsavarozási mélysége (Lsd) | 12 mm |
Anyag | Nemesacél |
Bevonat | Sima |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Furatmélység (h 1) | 75 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 58 mm |
| Üzemi adatok | ||||||
| Dübelátmérő [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Megengedett centrikus húzóterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/254) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 |
| Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton) C20/254)) s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef | Nmegeng [kN] = C20/254) | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | |
| Megengedett centrikus nyíróterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzó- és nyomóterhelési zóna (repedezett és nem repedezett beton C20/254), előbeállító szerelés | Vmegeng [kN] = C20/254) | 3,3 | 5,3 | 6,1 | 13,5 |
| Húzó- és nyomóterhelési zóna (repedezett és nem repedezett beton C20/254), átmenő szerelés | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 16,9 | ||
| Előbeállító szerelés megengedett hajlítónyomatéka | Mmegeng [Nm] | 4,9 | 12,0 | 23,9 | 41,9 | |
| Átmenő szerelés megengedett hajlítónyomatéka | Mmegeng [Nm] | 16,1 | 25,3 | 39,9 | 109,3 | |
| Tűzállósági osztály Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd: ETA-99/0011 európai műszaki engedély | ||||||
| Tűzállósági osztály (Közvetlen lánghatás az ETK DIN 4102-2:1977-09 szerint, lásd a vizsgálati jelentést) (alapfelület: Beton ≥ C20/25 | F30 [kN] | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 22,0 | |
| F60 [kN] | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 11,0 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 5,3 | 7,3 | ||
| F120 [kN] | 0,8 | 1,2 | 4,0 | 5,5 | ||
| 3) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelés kombinálásával, valamint a peremtávolság és a dübelcsoportok hatásával kapcsolatos információkat lásd az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) C mellékletét. 4) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek. | ||||||
| Jellemző értékek | |||||
| Dübelátmérő [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| Minimális alkatrészvastagság | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | 160 |
| Minimális közök repedezett beton | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimális közök nem repedezett beton | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 65 | 80 |
| Minimális közök repedezett beton | c ≥ [mm] esetén | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Minimális közök nem repedezett beton | c ≥ [mm] esetén | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Minimális peremtávolság repedezett beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimális peremtávolság nem repedezett beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Minimális peremtávolság repedezett beton | s ≥ [mm] esetén | 75 | 100 | 100 | 120 |
| Minimális peremtávolság nem repedezett beton | s ≥ [mm] esetén | 115 | 155 | 170 | 210 |
| Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer [Nm] S típus | 15 | 40 | 50 | 100 |
| Tszer [Nm] SK típus | 12 | 25 | 45 | 60 | |
| Tszer [Nm] B típus | 8 | 25 | 40 | 80 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!