Rögzítőcsap (hüvely) készlet 240 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 8752
ISO 8752 rugóacél, f.kezeletlen, 240 db, Sysko
FESZ-HÜVELY-KLT-ISO8752-(D7-12)-240DB-SK
Cikksz. 5964047501
EAN 4046777219807
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A készletben 7 mm-től 12 mm-ig terjedő átmérők találhatók
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 240 darab |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
FESZÍTŐHÜVELY DIN 1481 7X50
FESZITŐHÜVELY
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-8X40
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-8X50
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-8X60
FESZÍTŐHÜVELY 10X40
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-10X50
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-10X60
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-12X40
FESZITÖHÜVELY DIN 1481 12X50
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-12X60
FESZÍTŐHÜVELY DIN 1481 7X40