Rögzítőcsap (hüvely) készlet 1100 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 8752
ISO 8752 rugóacél, f.kezeletlen, 1100 db, Sysko
FESZÍTŐH-KLT-ISO8752-(D2-6)-1100DB-SYSKO
Cikksz. 5964047500
EAN 4046777219791
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A készletben 2 mm-től 6 mm-ig terjedő átmérők találhatók
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 1100 darab |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-2X20
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-2X30
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-3X20
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-3X40
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-4X40
FESZÍTŐHÜVELY DIN 1481 4X60
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-5X30
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-5X40
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-5X60
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-6X40
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-6X50
FESZÍTŐHÜVELY DIN 1481 6X60