Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen
ISO 8752 acél felületkezeletlen
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-12X40
Cikksz. 047512 40
EAN 4011231403320
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkatrészek biztosításához, használata hasonló a hasított illesztőszegéhez
- Csapszegek/csavarok biztosításához hüvelyként, túlnyomórészt olyan alkalmazáshoz, ahol jelentős nyíróerő lép fel
- Használatával a csavarokban ébredő feszültség oldódik, így lehetővé válik kisebb méretűek használata
- 0,2–0,5 mm-es túlméretezés a névleges átmérőhöz képest, mely garantálja a biztonságos, szilárd illeszkedést
- A kúpos hegy megkönnyíti az alkatrészek beillesztését a furatba
- A feszítőhüvelyek sérülés keletkezése nélkül eltávolíthatók
A furatátmérő megegyezik a névleges átmérővel (tűrés: 12H).
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 12 mm |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Nehéz kivitel |
Szabványok | ISO 8752 |