Rögzítő karabiner, ovális Csavarkötéses rögzítéssel
Csavarkarabiner, ovális
LEESÉSGÁTLÓ-KARABINER-OVAL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
EN 362 szerint
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
EN szabvány | 362 |
Max. nyílásszélesség | 17 mm |
Hosszúság | 109 mm |
Szélesség | 57 mm |
Breaking load Horizontal | 9 kN |
Breaking load open | 8 kN |
Breaking load Vertical | 25 kN |