Rögzítő csapszeg Négyszögletes nyílásokhoz perforált lemezeken, műhelykocsikon és ORSY®1 polcrendszereken
Tartópecek
SZERSZÁMTARTÓ KAMPÓ 100MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Derékszögű pecektartó
- Keskeny alaplemez
- Rögzítőkapoccsal és takarófedéllel
Adatlapok(X)
Hosszúság | 100 mm |
Kampóátmérő | 4 mm |
Alaplemez szélesség | 20 mm |
Alaplemez magasság | 60 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!