Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

W-251.12 Stahl 100 gelb verzinkt
SHR-RIPP-ZYL-W251.12-KL100-(A3C)-M6X25

Art.-Nr. 414406 25

EAN 4048539974887

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 414406 25

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

25 mm

Flanschdurchmesser (dc)

13,5 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Innenantrieb (s1)

IS5

Normen

W251.12

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

100

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen