Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Rippmutter gelb verzinkt (A2C), Feingewinde für Rahmenschraube

Stahl 10 gelb verzinkt
MU-RAHMSHR-6KT-FLSH-SW19-(A2C)-M14X1,5

Art.-Nr. 0273014
EAN 4045727529348

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Rippmutter mit Feingewinde

  • Gewindesteigung 1,5 mm


Korrosionsbeständigkeit


ca. 96 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS

Hinweis

Wirkprinzip der Sicherungsrippen:


Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M14 x 1,5

Höhe (h1)

14 mm

Flanschdurchmesser (dc)

27 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Ausführung

Mit Flansch

Normen

WN 2639

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Sicherungsfunktion

Rippen

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Gewindeform

Feingewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen