Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Riemenkrampen für Rundösen Ø 36, Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm

Riemenkrampe Rundöse D 36/40, Ovalöse 42 x 22 mm
KRAMPE-RIEMEN-KLEIN-(A2K)-H15MM

Art.-Nr. 0880883

EAN 4011231810166

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Riemenkrampen für Rundösen Ø 36, Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm

Art.-Nr. 0880883

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Riemenlänge (H)

15 mm

Bügelbreite (B)

16 mm

Länge (L)

49 mm

Breite (A)

15 mm

Lochabstand

34 mm

Lochdurchmesser

5 mm

Werkstoff

Stahl

Ausführung

Kleine Ausführung

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen