Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Řezný kotouč na ocel a nerezovou ocel

Řezný kotouč na ocel a ocel INOX
ŘEZNÝ KOTOUČ OCEL/NEREZ 2.0X230X22,23

Obj. č. 0669402302

EAN 4050641000231

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řezný kotouč na ocel a nerezovou ocel

Obj. č. 0669402302

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální tenký kotouč s výjimečnými řeznými vlastnostmi a dobrou dlouhodobou odolností
  • Vhodné pro řezání oceli, nerezové oceli INOX a pro nenáročné řezání litiny

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≥ 0,1 %)

  • Rychlá práce, přesný řez a minimální vznik tepla a hluku

  • Minimální otřepy a tvorba jisker při řezání
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro řezání tenkých až středně tlustých plechů, profilů, obdélníkových profilů atd.

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Schopnost řezání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Průměr x tloušťka

230 x 2,0 mm

Středový otvor

22,23 mm

Konstrukce

Rovný

Max. rychlost otáčení

6600 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Obráběné materiály

Ocel, Nerezová ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace