Rezgőcsiszoló, elektromos, további
Rezgőcsiszoló, elektromos, további
CSISZOLÓGÉP ESS 115
MASTER
ESS115
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 350 W |
Teljesítményleadás | 190 W |
Min./max. üresjárati rezgésszám | 12000-22000 1/perc |
Rezgőkör | 2.5 |
Kábelhossz | 4 m |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.