Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Řezací olej Cut+Cool DVGW

Vrtací/řezný olej CUT+COOL DVGW
ŘEZNÝ OLEJ DVGW, 400ML SPREJ

Obj. č. 0893050014

EAN 4065746692328

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řezací olej Cut+Cool DVGW

Obj. č. 0893050014
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
Olej pro řezání závitů s certifikátem DVGW

Certifikace DVGW


  • Certifikace pro styk s pitnou vodou

  • Po oplachu nemění vzhled, chuť ani zápach pitné vody

  • Lze snadno odstranit


Vynikající mazací vlastnosti


  • Účinně zlepšuje řezný výkon

  • Vyšší řezná rychlost


Obsahuje speciální přísady EP


  • Méně generovaného tepla

  • Prodlužuje životnost strojů a nástrojů

  • Nižší provozní náklady


Obsahuje inhibitory koroze


Účinně zabraňuje korozi materiálu



Neobsahuje minerální oleje, chlor, silikon, pryskyřice ani kyseliny



Neobsahuje látky smáčející barvu

Doklad o plnění

Certifikace DVGW

Upozornění

Vyšší řezný výkon a delší životnost elektrického nářadí a nástrojů lze zaručit pouze v neředěném stavu.

Účel použití
Olej na vrtání a řezáníOlej na vrtání a řezání PerfectVrtací a řezná pasta PerfectOlej na vrtání a řezání EcoVrtací a řezná pastaŘezný olej DVGWChladicí mazivo UltraChladicí mazivo Ultra HD
Materiály
Obrábění
Vybavení
Základní materiálMinerální olejMinerální olej se syntetickým esteremMinerální olej se syntetickým esteremSynt. esterGlykol a esterEsterMinerální olejMinerální olej
Ocel, legovaná ocelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vysoce legovaná ocelxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Litina, šedá litinaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Slinutý karbid (HM)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Neželezný základní kov (mosaz, měď, bronz atd.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titanxxxxxxxxxxxxxxxx
Hořčíkxxxxxxxxxxxxxxxx
Hliník, slitiny hliníkuxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Soustružení, automatické soustruhyxxxxxxxxxxxxxx
Vrtání, zahlubování, vystružováníxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hluboké vrtáníxxxxxxxxxxxxxxx
Řezáníxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Řezání závitůxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tváření závitů, válcováníxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frézováníxxxxxxxxxx xxx
Pískováníxxxxxxxxxxxxx
Tváření, válcování, ohýbáníxxxxxxxxxxxxxx
Děrování, jemné děrováníxxxxxxx xxx
Protahování, ozubeníxxxxxxxxxxxxxxx
Viskozita (mm²/s)1225pastovitá35není k dispozici56676
Mazání s minimálním množstvím
Bez povinných výstražných symbolů
Lze použít obráceně
Certifikace DVGW
Biologicky rozložitelný/schválený pro použití s potravinami
Mimořádně velký mazací výkon
Mimořádně dlouhá životnost nástroje
Minimální kouřivost
Mimořádně nízká spotřeba
Dobrá vzlínavost
Bez obsahu kyseliny borité
Nízká pěnivost
Mimořádně vysoká mikrobiální stabilita
Třída ohrožení vody11112111
Neobsahuje formaldehyd
Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů)
xxx vynikající vhodnost
xx dobrá vhodnost
x méně příznivá vhodnost
⎷ lze použít
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Syntetický olej bez minerálních olejů se schválením DVGW (německá asociace pro plyn a vodu). Řezný olej je schválen pro použití v instalacích na pitnou vodu a lze jej snadno odstranit. Pitná voda nemění po oplachování vzhled, chuť ani zápach.

Návod

Opracovávaný kus nastříkejte ze vzdálenosti asi 20-30 cm.


Výrobek se zpracovává tak, jak byl dodán.

Obsah balení

0,4 l

Provedení

Sprej

Barva

Červená

Pach/vůně

Charakteristický

Chemická báze

Polyglykoléter

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Hustota

1,05 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Neobsahuje kyseliny

Ano

Neobsahuje chlór

Ano

Min. bod vzplanutí

320 °C

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ruční kartáč s plastovými štětinami

SMETÁČEK RUČNÍ PLAST. ŠTĚTINY, 28 CM

x 1 ks
Lopatka

LOPATKA NA SMETÍ 28 CM

Robustní kovová lopatka
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace