Řezací nůž vyhnutý, s nastavitelným dorazovým kolečkem
Vyřezávací nůž stupňovitý s nast. doraz. kolečkem
NOŽÍK-VYŘEZÁVACÍ-NASTAVITELNÝ-(18-39)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Převod čísel produktů Fein na obj. č. Würth
- Určující jsou tři číslice za 639 03 ... v původním čísle Fein nebo trojmístné číslo vyražené na noži.
Jestliže číslo začíná na 0 (např. 095), je 0 nahrazena číslicí 5 a číslo je doplněno předponou 0696. Např. v tomto případě by obj. č. Würth bylo 0696 595.
Jestliže číslo začíná na 1 nebo 2 (např. 126), je před 1 nebo 2 vložena číslice 5 a výsledné číslo je doplněno předponou 0696. Např. v tomto případě by obj. č. Würth bylo 0696 512 6.
Datové listy(X)
| Max. délka řezné hrany | 39 mm | 
| Min./max. délka čepele | 18-39 mm | 
| Konstrukce | Lomený |