Řezací kolo pro řezač trubek
NÁHRADNÍ KROUŽEK NA ODŘEZY 3-35MM
Obj. č. 0714551910
EAN 4038898234326
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka | 4,9 mm |
Průměr | 11 mm |
Vnější průměr | 20 mm |
Vnitřní průměr | 5 mm |
Vhodné pro průměr trubky | 3 - 35 mm |
Hloubka řezu | 3 mm |
Oblast použití | Ocel, Hliník, Měď, Mosaz, PVC |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4,300 g |